Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 37853 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 37853 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37853 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37853 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37853 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37853 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101626252
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     37853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
550 mm
Merkmale
Typ
Kissen Tierbett
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Grau
Material Bettabdeckung
Polyester
Füllmaterial
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.