Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 19032 Hunde- /Katzenhalsband Rot Leder S Hund Standardkragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 19032 Hunde- /Katzenhalsband Rot Leder S Hund Standardkragen
TRIXIE 19032 Hunde- /Katzenhalsband Rot Leder S Hund Standardkragen
TRIXIE 19032 Hunde- /Katzenhalsband Rot Leder S Hund Standardkragen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101626420
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     19032
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Standardkragen
Produktfarbe
Rot
Material
Leder
Größe
S
Verstellbare Länge
Ja
Halsumfang (min.)
230 mm
Halsumfang (max.)
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.