Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-518 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-518 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-518 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-518 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101634583
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R4H03A
EAN/GTIN:
     190017433806
Die Access Points der Aruba 518-Serie mit WLAN 6 (802.11ax)-Technologie liefern leistungsstarke Konnektivität in vor extremen Wetterbedingungen geschützten Umgebungen wie Lagerhäusern, Tiefkühlräumen oder anderen geschlossenen Räumen mit extremen Temperaturen.

Die 518-Serie wurde speziell für die Bedienung mehrerer Clients und Datenverkehrstypen in dichten Umgebungen mit Wi-Fi 6-Standard entwickelt.

Zu den Innovationen zählen eine KI-gestützte HF-Optimierung, Live-Upgrades, WPA3- und Enhanced Open-zertifizierte Sicherheit sowie einheitliche kabelgebundene und drahtlose Richtlinien mit dynamischer Segmentierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 55 %
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-40 - 70 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB-Stecker
USB Typ-C
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Frequenzband
2.4 - 5.925 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ax
Bluetooth
Ja
Kanalabstand
2.4 MHz
Bluetooth-Version
5.0
Automatische Kanalwahl
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.1 W
Stromverbrauch (max.)
32 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Reset-Knopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.349,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,96*
€ 1.754,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,81*
€ 1.743,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,92*
€ 1.689,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,59*
€ 1.651,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,24*
€ 1.605,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.