Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P41241-B21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P41241-B21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4
HPE P41241-B21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101634631
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P41241-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram ecc hpe 128gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.304,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.403,63*
€ 8.810,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.383,83*
€ 8.786,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.324,42*
€ 8.716,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.304,62*
€ 8.692,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.