Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Ultra 2 | Ultra | 49mm | Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Ultra 2 | Ultra | 49mm | Transparent
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Ultra 2 | Ultra | 49mm | Transparent
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Ultra 2 | Ultra | 49mm | Transparent
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Ultra 2 | Ultra | 49mm | Transparent
PanzerGlass ® Displayschutz Full Body Apple Watch Ultra 2 | Ultra | 49mm | Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101635208
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     3677
EAN/GTIN:
     5711724036774
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Du liebst spektakuläre Abenteuer jenseits des Alltags und Deine Apple Watch ist immer mit dabei? Und wenn die Uhr einmal auf dem Gipfel eines Berges gegen Felsen stößt? Oder am Meeresgrund gegen scharfkantige Korallen schrammt? Oder in einer unterirdischen Höhle an einen Tropfstein prallt? Keine Sorge, der ultra-kratzfeste Displayschutz von PanzerGlass™ sorgt für zuverlässigen Schutz vor diesen Gefahren.


Der Fallschutz wurde sorgfältig getestet und entspricht einfachem Militärstandard. Das bedeutet, das Schutzglas übersteht mehrfache Stürze aus 1,20 Metern Höhe. Seine wischfeste Oberflächenbeschichtung wirkt staub- schmutzabweisend und reduziert störende Fingerabdrücke.


Der Displayschutz kann ganz einfach mit einem Klick angebracht und nach Wunsch wieder entfernt werden. Sofort kannst Du das gute Gefühl von Sicherheit genießen, selbst wenn das Glas gegen harten Stein kratzt. Du wirst Dich freuen, "zum Warenkorb hinzufügen" geklickt zu haben.


Das Full Body-Modell deckt das Display Deiner Apple Watch vollständig ab, während der transparente Rahmen die abgerundeten Seiten schützt. Die präzise Passform ermöglicht Dir vollen Zugang zu allen Funktionstasten. Wir liefern das Produkt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die recycelt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - Watch Ultra 49mm
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Name der Farbe
Transparent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.38 mm
Tiefe
11.49 mm
Höhe
51.88 mm
Gewicht
5 g
Dicke
11.49 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
31 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
700719
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, panzerglass displayfolie, displayfolie für armbanduhren, displayfolie panzerglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.