Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie
DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie
DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie
DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie
DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie
DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie
DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie
DJI DJAV06 Akkuladegerät Camcorder-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101648291
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.FP.00000073.01
EAN/GTIN:
     6941565936493
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Camcorder-Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Markenkompatibilität
DJI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
5 - 20 V
Eingangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
17 V
Akkuladezeit
0.47 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.