Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101683256
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KX9970T-AX-G
EAN/GTIN:
     672792012983
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Mit der Umstrukturierung von Arbeitsplätzen und der zwangsläufig forcierten Dezentralisierung steht der Kontrollraumbetrieb derzeit vor der Herausforderung, effektiv durch all diese Sicherheitprotokolle in der neuen Normalität zu navigieren. Ungeachtet von Personalmangel ist das Eskalationsmanagement mit gesicherten, präzisen und zeitnahen Daten aus Echtzeitüberwachung und dynamischer Zusammenarbeit messbar mehr entscheidend für geschäftlichen Erfolg geworden denn je.

Der KX9970T ist ein leistungsstarker KVM-over-IP-Sender, der eine Verbindung zu einem DisplayPort-Computer und sicheren, ununterbrochenen Remote-Zugriff auf den Computer von einer an eine KX9970R-Empfänger angeschlossenen 5K-DisplayPort-KVM-Konsole über ein Intranet oder ein dediziertes LAN ermöglicht. Da die Empfängerkonsole an einem vom Sender getrennten Ort innerhalb eines Standard-IP-Netzwerks installiert ist, wird der geschäftskritische Kontrollraumbetrieb ergonomischer, benutzerzentrierter und aufgabenorientierter, während er gleichzeitig von nachteiligen Umgebungseinflüssen getrennt bleibt.

Der KX9970 erweitert die Vorgängermodelle um die Unterstützung von bis zu 10 Gbps Glasfaser-Netzwerkverbindung, überragender 5K audiovisueller Leistung, schnelle gemeinsame Nutzung von Peripheriedaten und viele weitere neue Funktionen. Diese zukunftssichere KVM-over-IP-Matrix-Systemlösung, die flexible Extender-Verbindungen, visuelle Zusammenarbeit und Systemsteuerung umfasst, zielt darauf ab, die Arbeitsabläufe in Kontrollräumen zu optimieren und die Produktivität der Bediener durch KVM-over-IP-Flexibilität zu steigern.

Native DisplayPort-Signalverarbeitung mit 12-Bit Deep Colors

Das Wesen der Informationsvisualisierung liegt in der Darstellung der Lebendigkeit der Bildfärbung (z. B. bei der Postproduktion von Fernsehsendungen, meteorologischen Analysen usw.). Dank der nativen DisplayPort-Signalverarbeitung mit 8/10/12-Bit-Farbtiefe bietet der KX9970 eine beeindruckende Visualisierung mit einem breiteren Farbspektrum, das die Farbräume Adobe RGB / sRBG / YCbCr / YUV umfasst und eine verlustfreie Videokomprimierung bei der Echtzeit-KVM-over-IP-Datenübertragung ermöglicht.

Pixel-Perfect 5K audiovisuelle Leistung mit HDR10

Der KX9970 frischt den Desktopbetrieb im Kontrollraum mit einer optimalen Bildqualität von 5K@60 Hz@4:4:4 auf. Unterstützt durch den Dithering-Effekt der Grafikkarte und HDR10 liefert der KX9970 ein breiteres Spektrum an Leuchtkraft mit glatterer Bildwiedergabe und vermittelt so ein beeindruckendes Benutzererlebnis mit deutlicher Steigerung der Produktivität im Kontrollraum.

Spektakuläre Video FPS für eSports-Broadcasting

Mit dem Boom des eSports, der es in puncto Einschaltquoten allmählich mit den traditionellen Sportligen aufnehmen kann, ist es wichtiger denn je, eine tadellose Berichterstattung über globale Gaming-Events und Turniere zu gewährleisten, bei denen jedes noch so kleine Detail für die Zuschauer entscheidend ist. Dank der Unterstützung des KX9970 von 1920x1080 @240 Hz / 2560x1440 @144 Hz können Sendungsproduzenten nahtlos und ohne merkliche Verzögerung oder Unterbrechung im Videostream live zwischen anwesenden Playern und Gaming Feeds umschalten.

Verbesserte isochrone USB-Übertragung

Zusätzlich zur gemeinsamen Nutzung von Peripheriegeräten (z. B. Kameras, Mikrofone, Lautsprecher usw.) sind die USB-Peripherieanschlüsse in der Lage, isochrone Übertragungen durchzuführen, um die USB-Datenübertragung mit höherer Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Ausfallsicheres System mit Netzwerk-/Stromredundanz

Der KX9970 bietet Netzwerk-/Stromredundanz, die die Systemzuverlässigkeit erhöht, indem im Notfall der ununterbrochene Betrieb aufrecht erhalten und nahtlos auf den Ersatzstrom umgeschaltet wird. Die KX9970-Extenders sind mit zwei SFP-Modulen und einem RJ-45-Anschluss für Verbindungen über Glasfaser und Kupferkabel ausgestattet, die Datenübertragung in Echtzeit und stabile Systembetriebszeit gewährleisten.

Panel Array™-Modus zur Maximierung der Effizienz der Remote-Konsole

In Kombination mit CCKM (KVM-over-IP-Matrixmanager) kann der Bediener an jeder an den KX9970-Empfänger angeschlossenen Remote-Konsole vom Panel Array™-Modus von ATEN profitieren, in dem gleichzeitig Videoquellen von mehreren Sendern in Multiview-Layouts von 2x2 bis 6x6 auf einen Bildschirm angezeigt werden können.

Mühelose KVM-over-IP-Erweiterung

Der KX9970 garantiert sichere, erweiterbare und latenzfreie KVM-over-IP-Datenübertragung ohne Streckenbegrenzung, um für das Kontrollraummanagement ein Situationsbewusstsein in Echtzeit zu ermöglichen. Die übertragenen Daten werden vor der Übertragung mit AES 128-bit verschlüsselt und beim Empfänger zum Öffnen entschlüsselt.

KVM-over-IP-Zugriffssteuerung als Notfallmaßnahme

Der KX9970T wird mit einem PS/2-Anschluss zum Anschluss an eine KVM-over-IP-Zugriffskontrollbox (2XRT-0015G) geliefert, mit der bei einem Notfall alle Remote-Empfängerverbindungen beendet werden können, damit Techniker zeitnah Fehlerbehebung und erforderliche Wartung an der lokalen Konsole vornehmen können.

Umfassende Zusammenarbeit per Videowand für effizienteres Teamwork

Bei Anschluss an die Videowand bietet der KX9970 die von ATEN patentierte Funktion „Boundless Switching“, mit der Bediener intuitiv die Steuerung von einem Computer zu einem anderen schalten können, indem Sie den Maus-Cursor über Bildschirme bewegen, um mit erhöhter Aufmerksamkeit auf Vorfälle zu reagieren Außerdem können alle Bildschirminhalte per „Push“ oder „Pull“ zwecks sofortiger Zusammenarbeit, gemeinsamer Nutzung und zur Fehlerbehebung zwischen den Arbeitsstationen und der Videowand verschoben werden und ermöglichen so eine optimierten Kontrollraum-Workflow für maximal fundierte Entscheidungsfindung.

KVM-over-IP-Matrixsystem für Kontrollräume der Zukunft

Die Bereitstellung des KX9970 ist flexibel skalierbar und erlaubt Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Mehrpunkt-, Mehrpunkt-zu-Punkt- und Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-Installationen zur flexiblen Anpassung an eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die KX9970-Extenders können in einer Matrixkonfiguration zur Installation gemischt und zugeordnet werden und alle Extender-Verbindungen in dem KVM-over-IP-Matrixsystem mühelos und zentralisiert über CCKM – der Web-Benutzeroberfläche des KVM-over-IP-Matrixmanagers auf einer iPad-App verwaltet werden.

Anwendungen

Der KX9970 ist perfekt für geschäftskritische Kontrollraumanwendungen geeignet, die sichere KVM-over-IP-Flexibilität, Echtzeit-Monitoring und ergonomischen Desktop-Betrieb erfordern, darunter Broadcasts an Netzwerkbetriebszentren und Flugsicherungs (ATC)-Tower sowie Überwachung von Produktionsanlagen. Außerdem ist er ideal für professionelles Gaming.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Type-A/USB Type-B
RS-232 port
2
Anzahl installierte SFP Module
2
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
163 mm
Tiefe des Senders
215 mm
Höhe des Senders
42 mm
Gewicht Transmitter
1100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.082,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,87*
€ 2.728,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,50*
€ 2.710,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,96*
€ 2.612,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.140,33*
€ 2.546,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.082,80*
€ 2.478,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.