Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

go-e Gemini Weiß Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
go-e Gemini Weiß Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101710699
Hersteller:
     go-e
Herst.-Nr.:
     CH-04-22-51
EAN/GTIN:
     9120087411078
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Der go-e Charger Gemini 22 kW ist eine intelligente Wallbox zum Laden von Elektroautos zu Hause und an Unternehmensstandorten (ohne Verrechnung von Ladestrom). Direkt nach der Installation ist das Gerät bereit für den ersten Ladevorgang (Plug&Play). Die Ladestation verfügt über ein 1,8 Meter langes Anschlusskabel zur festen Verbindung mit einer Stromverteilerdose. Somit hat der Charger im Gegensatz zum go-e Charger Gemini flex keinen Stecker und ist damit auch nicht mobil verwendbar. Die clevere Lösung für alle, die eine smarte Heimladestation zur reinen Wandinstallation benötigen. Neben umfangreichen Sicherheitsfunktionen wie z. B. Gleichstromfehlerschutz (FI-Schutzmodul), Phasenerkennung und Erdungsmessung ist die Ladestation u. a. mit RFID für die Zugangskontrolle (Aktivierung über App bei Bedarf) sowie Hotspot/WLAN ausgestattet. PV-Anbindung über die API-Schnittstelle, Lastmanagement und Verwendung flexibler Stromtarife*** gehören ebenfalls zum Funktionsumfang. Mit der kostenlosen go-e Charger App lassen sich Komfort- und Grundeinstellungen ändern, wodurch sich das Gerät an das persönliche Ladeverhalten anpassen lässt und zu nachhaltigerem Laden einlädt.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
22000 W
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
240,230 V
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
415,400 V
Nennfrequenz
50 Hz
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Stromverbrauch (Standby)
3.1 W
Design
Gehäusefarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Merkmale
Energiequelle
AC
WLAN
Ja
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ 2
RFID-Lesegerät
Ja
Erdungssystem unterstützt
IT, TN, TT
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IEC-Schutzklasse
I
Querschnittsverbindung
5 x 2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
1.8 m
Breite
155 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
2340 g
Paketgewicht
3450 g
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,48*
€ 567,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,32*
€ 525,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.