Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MEG AI1300P PCIE5 Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MEG AI1300P PCIE5 Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
MSI MEG AI1300P PCIE5 Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
MSI MEG AI1300P PCIE5 Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
MSI MEG AI1300P PCIE5 Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
MSI MEG AI1300P PCIE5 Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
MSI MEG AI1300P PCIE5 Netzteil 1300 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101759108
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MEG AI1300P PCIE5
EAN/GTIN:
     4719072970260
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
16
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
10 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1300 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
25 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.