Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 219629 Tragbare Power Station 3 42000 mAh 150 W 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 219629 Tragbare Power Station 3 42000 mAh 150 W 1,9 kg
XLayer 219629 Tragbare Power Station 3 42000 mAh 150 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101778578
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219629
EAN/GTIN:
     4260458924037
Suchbegriffe:
Powerstation
DER mobile Hochleistungs-Akku von XLayer - Stromversorgung zu jeder Zeit und jedem Ort! Die XLayer Powerstation 150W ist ein tragbares Kraftwerk, welche sich hervorragend zum Campen, auf dem Boot oder als Notversorgung eignet. Mit dieser Powerstation können Sie fast alle Elektrogeräte mit einer Leistung bis zu maximal 300 Watt mit Energie versorgen. Energie-Oase mit 6 Anschlüssen: Laden Sie bis zu 3 USB-Mobilgeräte gleichzeitig. Mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät! Für 12-VoltGeräte nutzen Sie einfach die Zigarettenanzünder-Buchse oder die zwei Hohlstecker-Anschlüsse. Damit versorgen Sie z.B. am Baggersee Kühlbox und Kühltasche. Ihre Elektro-Gartengeräte sowie Notebook u.v.m. betreiben Sie an der 230-Volt-Steckdose. Eine Powerbank, viele Lade-Möglichkeiten: Der 155 Wh starke Akku kann per Netzteil, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein PV-Solarmodul (nicht enthalten) geladen werden. Mit Licht, wenn Sie es brauchen: Dank zuschaltbarer LED-Taschenlampe sind Sie nachts optimal ausgerüstet. In brenzligen Not-Situationen machen Sie mit der SOS-Blinkfunktion auf sich aufmerksam!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1900 g
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
214 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
2400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Akku-/Batteriekapazität
42000 mAh
Aufladequelle
AC
Batteriekapazität
155 Wh
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Gesamte Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
220 - 240 V
Eingangsspannung
15 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
18 W
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Steuerung
Tasten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.