Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 219630 Tragbare Power Station 4 Lithium Polymer (LiPo) 80000 mAh 300 W 4,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 219630 Tragbare Power Station 4 Lithium Polymer (LiPo) 80000 mAh 300 W 4,1 kg
XLayer 219630 Tragbare Power Station 4 Lithium Polymer (LiPo) 80000 mAh 300 W 4,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101778583
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219630
EAN/GTIN:
     4260458924044
Suchbegriffe:
Powerstation
DER mobile Hochleistungs-Akku von XLayer - Stromversorgung zu jeder Zeit und an jedem Ort! Die XLayer Powerstation 300W ist ein tragbares Kraftwerk, welche sich hervorragend zum Campen, auf dem Boot oder als Notversorgung eignet. Mit dieser Powerstation können Sie fast alle Elektrogeräte mit einer Leistung bis zu 300 Watt mit Energie versorgen. Energie-Oase mit 9 Anschlüssen: Laden Sie bis zu 4 USB-Mobilgeräte gleichzeitig. Mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät! Über den 12V Zigarettenanzünder-Output versorgen Sie z.B. am Baggersee Kühlbox und Kühltasche. Ihre Elektro-Gartengeräte sowie Notebook u.v.m. betreiben Sie an der 230-Volt-Steckdose. Eine Powerbank, viele Lade-Möglichkeiten: Der 296 Wh starke Akku kann per Netzteil oder über ein PV-Solarmodul (nicht enthalten) geladen werden. Mit Licht, wenn Sie es brauchen: Dank zuschaltbarer LED-Taschenlampe sind Sie nachts optimal ausgerüstet. In brenzligen Not-Situationen machen Sie mit der SOS-Blinkfunktion auf sich aufmerksam!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
4100 g
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
199 mm
Paketgewicht
5200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
80000 mAh
Aufladequelle
AC
Batteriekapazität
296 Wh
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Gesamte Ausgangsleistung
300 W
Wellenform
Reiner Sinus
Ausgangsspannung
220 - 240 V
Eingangsspannung
19 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
45 W
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Steuerung
Tasten
Eingebautes Licht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.