Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Rivacase 5225 Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz, Blau Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101780919
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5225 BLACK/BLUE
EAN/GTIN:
     4260403576687
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
FRONTTASCHE MIT REIẞVERSCHLUSS UND ORGANISATIONSSYSTEM Diese Mercantour-Laptoptasche überlässt nichts dem Zufall. Alles wurde so designed, dass Sie und Ihre Gegenstände kompakt und sicher sind und Sie Ihre Arbeit mit Leichtigkeit erledigen können. Ein Aspekt, der dazu beiträgt, ist die Vordertasche mit Reißverschluss, die zusätzlich ein Organisationssystem enthält. Elastische Schlaufen halten Ihre Stifte an ihrem Platz, ein praktisches Smartphone-Fach hält Ihr wichtiges Gerät in Position und erlaubt Ihnen einfachen Zugriff, und zusätzlicher Platz ist für alle anderen kleinen Gegenstände verfügbar, die Sie auf Ihren Reisen mit sich führen. CLEVERER, ABNEHMBARER SCHLÜSSELANHÄNGER Es gibt nichts Schlimmeres, als vor dem Haus oder dem abgeschlossenen Fahrrad zu stehen und in der Tasche nach dem Schlüssel wühlen zu müssen. Vor allem bei kaltem und windigem Wetter, oder wenn man es besonders eilig hat. Um Sie nicht in diese Lage zu bringen, haben wir diesen Rucksack mit einem praktischen, abnehmbaren Schlüsselanhänger ausgestattet, der sich in der Fronttasche befindet. Dadurch wissen Sie immer, wo Ihre Schlüssel sind, wenn Sie diese benötigen. ZWEI SEITENTASCHEN Beim Wandern oder im Alltag ist es immer wichtig, viel zu trinken und hydratisiert zu bleiben. Wir von Rivacase wissen, dass man in dieser dynamischen Welt nicht immer Zeit hat, sich ein Getränk zu holen. Vor allem viele Kunden unserer Mercantour-Serie sind oft draußen in der Natur unterwegs. Um Sie dabei zu unterstützen, besitzt dieser Rucksack zwei Stecktaschen auf jeder Seite. Diese können für alles verwendet werden, was Sie auf Ihrer Reise an diesem Tag benötigen - zum Halten einer Wasserflasche oder sogar eines Regenschirms, der Sie vor einem plötzlichen Schauer schützt. ZWEI ZUSÄTZLICHE ZIP-TASCHEN AN DEN SEITEN Ein Merkmal, das für die Ergonomie dieses Rucksacks und der Mercantour-Reihe typisch ist, sind die beiden zusätzlichen Seitentaschen. Diese ermöglichen schnellen Zugriff auf alle dringend benötigten Dinge, bieten aber auch die nötige Sicherheit, da sich diese fest und sicher verschließen lassen. Diese Art von Design spiegelt unsere Philosophie wieder - wir wollen, dass jeder Moment Ihres Tages sorgfältig durchdacht und geplant ist. GERÄUMIGES HAUPTFACH Dieser Laptop-Rucksack verfügt über ein sehr geräumiges Hauptfach. Dieser Rucksack aus der Mercantour-Serie bietet Ihnen 20 Liter Fassungsvermögen für Ihre Sachen, auf die Sie schnell und einfach zugreifen können. Dies bedeutet, dass Sie nicht nur Ihre Sport- und Fitnessstudio-Kleidung und anderes Zubehör mitnehmen können, sondern auch noch mehr, sollten Sie beispielsweise in der Natur unterwegs sein - dann wissen Sie, dass Sie alles dabei haben, um sicher und bequem an Ihr Ziel zu gelangen. EIGENES LAPTOP-FACH Dieser Rucksack ist zwar perfekt für diejenigen, die eher Aktivitäten im Freien ausüben, aber er ist immer noch ein exzellenter Laptop-Rucksack. Als solches ist er mit einem Fach ausgestattet, das einen Laptop bis 15,6 Zoll aufnehmen kann. Darüber hinaus bietet er ein zusätzliches Fach für ein Tablett bis 10,1 Zoll. Dadurch können Sie mit Ihrem Beruf immer in Kontakt bleiben, egal, ob Sie gerade in der Stadt unterwegs oder irgendwo auf Urlaub sind. Und weil es bestimmte Gegenstände gibt, die einfach zu wertvoll sind, gibt es zusätzlich zu diesen Fächern ein weiteres Zip-Fach für persönliche Gegenstände. Hier können Sie Ihre Brieftasche, Ihr Telefon oder sogar die wertvollen Dokumente aufbewahren, die Sie einfach nicht verlieren dürfen. VERSTECKTES ZIP-FACH AUF DER RÜCKSEITE Sollte das Innen-Zip-Fach voll sein oder möchten Sie oder Ihr Reisepartner schneller auf etwas zugreifen können, ohne ein Risiko einzugehen, dann steht Ihnen hierfür ein verstecktes Zip-Fach auf der Rückseite des Laptop-Rucksacks zur Verfügung. Dieses Fach ist ideal für eine Bordingkarte beim Durchqueren des Flughafens, oder für jeden anderen Gegenstand, der leicht zugänglich, aber auch sicher und geschützt sein muss. BEQUEME, GEPOLSTERTE SCHULTERRIEMEN Um sicherzustellen, dass Sie den ultimativen Komfort genießen, wurden die Schulterriemen mit weichen Bändern ausgestattet. Dadurch müssen Sie sich niemals mehr mit unbequemen Riemen abfinden, die sich in Ihre Schultern eingraben, und Sie können Ihre Reise ohne unangenehme Beschwerden fortsetzen. ERGONOMISCH GEFORMTE RÜCKENWAND Ein Rucksack, der am Rücken zu übermäßigem Schwitzen führt, ist kein guter Rucksack. Wir alle haben wahrscheinlich irgendwann mal einen solchen benutzen müssen, und es ist zweifellos eine recht unangenehme Erfahrung. Dieser Laptop-Rucksack umgeht dieses Problem durch sein atmungsaktives Netz-Rückenteil, das den Luftstrom um Ihren Rücken herum leitet und so eine Schweißbildung verhindert. Dieses Luftstromsystem ist besonders praktisch, wenn Sie eine Wanderung machen oder sich anderweitig körperlich betätigen, aber auch, wenn es kühl ist und Sie sich sorgen machen, dass Sie sich wegen eines nassen Rückens eine Erkältung zuziehen könnten. Dieser Rucksack ist für den ultimativen Komfort Ihres Rückens entwickelt worden. FREI VERSTELLBARER BRUSTGURT Ein Brustgurt ist unerlässlich für einen Rucksack, den Sie auf eine Wanderung mitnehmen oder wenn Sie damit etwas Schweres oder Wertvolles transportieren möchten. So ein Gurt bietet Ihnen die Stabilität, die Sie brauchen, um unterwegs Gleichgewicht und Komfort zu genießen. Die Rucksack-Technologie entwickelt sich ständig weiter und so ein kleiner Brustgurt gehört heute fast schon zum Standard. Wir bei Rivacase haben jedoch alles unternommen, um das Standarddesign zu verbessern. Dieser Brustgurt gleitet auf den Schulterriemen auf und ab und ermöglicht es Ihnen, die bequemste Position zu finden. Seine Länge kann ebenfalls angepasst werden. Dieser Brustgurt lässt sich zudem mit den Schulterriemen verbinden, was das Hin- und Herrutschen des Rucksacks reduziert. WEICHER TRAGEGRIFF UND STABILE SCHLAUFE ZUM AUFHÄNGEN Wenn Sie auf dem Land campen, sich auf einem Flughafen oder Bahnhof bewegen oder auch nur tagsüber unterwegs sind, möchten Sie so beweglich und flexibel wie möglich sein. Aus diesem Grund haben wir oben am Rucksack einen Tragegriff angebracht, damit Sie schnell zugreifen und weitergehen können. Zusätzlich dazu befindet sich oben eine weitere stabile Hängeschlaufe, mit der Sie den Rucksack schnell wo aufhängen können, wenn Sie ihn gerade nicht benötigen. GURT-MANAGEMENT-SYSTEM Da Sie kompakt und uneingeschränkt reisen möchten, haben wir ein Gurt-Management-System mit einem speziellen Klettverschluss-Band am Gurtende entwickelt, mit dem Sie das überschüssige Band aufrollen und fixieren können. Dadurch werden überschüssige, herabhängende Elemente vermieden, die störend sein oder sich verfangen könnten. Dadurch sind alle Ihre Gurte und Riemen ordentlich gefaltet und verstaut, und Sie selbst sind bereit, Ihre Reise fortzusetzen. TROLLEY-GURT Wenn man sich auf einem Bahnhof oder Flughafen bewegt, ist es manchmal nützlich, den Rucksack auf einen Trolley zu stellen, um eine Hand frei zu haben. Um dies zu ermöglichen, haben wir einen Trolley-Gurt integriert, sodass Ihr Rucksack in Position bleibt und Sie Ihr gesamtes Gepäck leicht manövrieren können. WASSERABWEISENDES MATERIAL Mit all Ihren elektronischen Geräten, der zusätzlichen Kleidung und dem Zubehör im Inneren des Rucksacks ist es wichtig, dass Sie auf alle Wetterkapriolen vorbereitet sind. Es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man von einem Regensturm überrascht wird und man sich Sorgen machen muss, ob die Gegenstände im Rucksack das alles überleben werden. Um Ihnen diese Sorgen zu nehmen, wurde die äußere Schicht dieses Mercantour-Rucksacks aus wasserabweisendem Material gefertigt. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Sachen im Rucksack selbst bei Regen oder Schnee sicher aufbewahrt sind. LICHTREFLEKTIERENDE DESIGNELEMENTE Ein zusätzliches Merkmal dieses Rucksacks sind die lichtreflektierenden Designelemente auf der Vorderseite, aber auch auf den Schulterriemen, die für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht sorgen. Diese Elemente und auch das Logo machen Sie besser sichtbar für Autos und Verkehrsmittel, wenn Sie mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs sind. Diese Technologie trägt entscheidend zu Ihrer Sicherheit auf Ihrer Fahrt oder Reise bei. ZIPS UND REIẞVERSCHLÜSSE MIT SPEZIAL-DESIGN Die Reißverschlusszüge an dieser Tasche aus der Mercantour-Serie wurden speziell für diejenigen entwickelt, die an Outdoor-Aktivitäten teilnehmen. Die Zips sind solide und robust, und dank der verlängerten, elastischen Bänder können Sie selbst bei Kälte oder mit Handschuhen problemlos und schnell den Reißverschluss öffnen und auf einen bestimmten Gegenstand zugreifen. REGENHÜLLE MIT LICHTREFLEKTIERENDEM LOGO Um Ihnen die zusätzliche Gewissheit zu geben, dass Ihre Sachen jederzeit geschützt sind, haben wir in den Rucksack eine Regenhülle mit lichtreflektierendem Logo eingenäht. Das bedeutet, dass Ihre wertvollen Sachen - falls der Rucksack z.B. beim Aufstellen eines Zeltes oder beim Wechsel zwischen Fahrzeugen dem Regen ausgesetzt wird - vollkommen geschützt und trocken verpackt sind. Und weil Sie das alles vielleicht im Dunkeln machen müssen, sorgt unser Logo dafür, dass Sie immer wissen, wo Ihr Mercantour-Rucksack gerade steht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
850 g
Volumen (l)
20 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Material
Nylon
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Reflektierende Elemente
Ja
Lieferumfang
Regenabdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.