Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59620 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59620 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Weiß
Goobay 59620 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Weiß
Goobay 59620 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Weiß
Goobay 59620 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC FTTH Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101789047
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59620
EAN/GTIN:
     4040849596209
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
FTTH
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
APC/UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Stecker-Material
Keramik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
59594
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59607
ab € 2,06*
Zubehör
Goobay
59627
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
59637
ab € 2,25*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.