Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101797708
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Technische Details
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Sonstige Funktionen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1350 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.