Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2062 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2062 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Silber
HPE MSA 2062 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Silber
HPE MSA 2062 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Silber
HPE MSA 2062 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101800441
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q80B
EAN/GTIN:
     190017620732
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Clustering-Unterstützung
Yes
SAN-Backup-Unterstützung
Yes
Unterstützung von Speicherspiegelung
Yes
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
1.92 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2032.32 TB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.972,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.237,91*
€ 8.613,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.198,64*
€ 8.566,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.042,55*
€ 8.380,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.972,11*
€ 8.296,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.