Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5600 MT/s C36 Speicherkit für AMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5600 MT/s C36 Speicherkit für AMD
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5600 MT/s C36 Speicherkit für AMD
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5600 MT/s C36 Speicherkit für AMD
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5600 MT/s C36 Speicherkit für AMD
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5600 MT/s C36 Speicherkit für AMD
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5600 MT/s C36 Speicherkit für AMD
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5600 MT/s C36 Speicherkit für AMD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101800600
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX5M2B5600Z36
EAN/GTIN:
     840006697824
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DOMINATOR PLATINUM RGB
DDR5 DRAM FÜR AMD
BEGRÜSSEN SIE DIE NEUESTE TECHNOLOGIE
Mit dem DDR5-Arbeitsspeicher heben Sie Ihr System auf eine neue Stufe und profitieren von noch schnelleren Frequenzen, größeren Kapazitäten und besserer Performance.

EINFACHER DENN JE
NOCH MEHR, NOCH SCHNELLER
Im Zeitalter von Mehrkernprozessoren gewährleistet der unglaublich schnelle DDR5-Speicher, dass die Daten schnell und problemlos zu Ihrer High-End-CPU gelangen. Gaming, Content-Erstellung, 100 geöffnete Browser-Tabs oder Multi-Tasking sind kein Problem mehr, denn Ihr Gaming-PC kann komplexe Aufgaben im Handumdrehen bewältigen.

PERFEKTIONIEREN SIE IHR SYSTEM
Synchronisieren Sie Ihr gesamtes iCUE-Setup in ein stimmiges, vollständig immersives Ökosystem mit intuitiver Steuerung.

Wählen Sie aus Dutzenden voreingestellten Beleuchtungsprofilen aus oder entwerfen Sie Ihr eigenes – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE
ONBOARD-SPANNUNGSREGELUNG
Sie haben den Überblick und die Kontrolle. Die integrierte Spannungsregelung mit der iCUE-Software ermöglicht eine einfachere, feiner abgestimmte Spannungsabgabe für eine stabilere Übertaktung als je zuvor.

FLEXIBLE ÜBERTAKTUNG
BENUTZERDEFINIERTE AMD® EXPO-PROFILE
Warum sollten Sie Ihre Performance-Einstellungen weiterhin jedes Mal mühselig anpassen, wenn Sie Ihre eigenen AMD EXPO-Profile mühelos über iCUE speichern können?

Gestalten und speichern Sie Ihre eigenen Einstellungsprofile je nach Anwendung oder Aufgabe, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT
Sie sind sich nicht sicher, welcher Speicher der richtige für Sie ist? Finden Sie den besten Arbeitsspeicher für Ihre Bedürfnisse mit unsere Arbeitsspeichersuche, die direkt in die Arbeitsspeicherseite integriert ist und zahlreiche Optionen zur Auswahl Ihrer Systemkonfiguration und kompatibler Speicherkits bietet.





Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.25 V
SPD profil
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
AMD 600 Series
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.