Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GAD5X2 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 230 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GAD5X2 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 230 W Schwarz
Getac GAD5X2 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 230 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101806513
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GAD5X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
getac kfz netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
11 - 16, 22 - 36 V
Ausgangsleistung
230 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Ausgangsstrom
12.1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
49 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kfz kleingeräte adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,68*
€ 539,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,66*
€ 532,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,45*
€ 478,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.