Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59647 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC LC FTTH Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59647 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC LC FTTH Gelb
Goobay 59647 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC LC FTTH Gelb
Goobay 59647 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC LC FTTH Gelb
Goobay 59647 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC LC FTTH Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101807938
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59647
EAN/GTIN:
     4040849596476
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
FTTH
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
APC/UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Stecker-Material
Keramik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,13*
Zubehör
Goobay
59584
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
59585
ab € 2,28*
Zubehör
Goobay
59586
ab € 2,51*
Zubehör
Goobay
59587
ab € 2,81*
Zubehör
Goobay
59592
ab € 6,81*
Zubehör
Goobay
59594
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
59595
ab € 2,18*
Zubehör
Goobay
59596
ab € 2,31*
Zubehör
Goobay
59597
ab € 2,75*
Zubehör
Goobay
59598
ab € 3,67*
Zubehör
Goobay
59599
ab € 4,48*
Zubehör
Goobay
59605
ab € 5,95*
Zubehör
Goobay
59606
ab € 6,72*
Zubehör
Goobay
59607
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.