Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Mobius 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Mobius 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master Mobius 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master Mobius 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master Mobius 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master Mobius 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master Mobius 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master Mobius 120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101813461
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MFZ-M2NN-21NPK-R1
EAN/GTIN:
     4719512126790
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.44 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.12 A
Sicherheitsstrom
0.35 Ah
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
179 g
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
254 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2050 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.6 dB
Maximaler Luftstrom
63.1 cfm
Maximum Luftdruck
2.69 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
200000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MFZ-M2DN-24NP2-R1
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.