Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP30438 Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1") 9H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO Tempered GLASS iPhone 14 Pro Ultimate curved Screen Protection
KAPSOLO Tempered GLASS iPhone 14 Pro Ultimate curved Screen Protection
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101816346
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP30438
EAN/GTIN:
     5714681058360
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Smartphone
Material
Gehärtetes Glas
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Merkmale
Härte
9H
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.