Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 113563 Wasserpumpe 2,7 bar 30000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 113563 Wasserpumpe 2,7 bar 30000 l/h
AL-KO 113563 Wasserpumpe 2,7 bar 30000 l/h
AL-KO 113563 Wasserpumpe 2,7 bar 30000 l/h
AL-KO 113563 Wasserpumpe 2,7 bar 30000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101818776
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113563
EAN/GTIN:
     4003718057638
Suchbegriffe:
Benzin-Wasserpumpe
Motorpumpen
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Ob Sie Ihren Schrebergärten bewässern, Wassertanks, Teiche, Swimmingpools oder bei Hochwasser den Keller auspumpen möchten – diese Wasserpumpe ist auch an Orten ohne Steckdose einsatzbereit. Die Benzinmotorpumpe für Ihren Garten Der leicht zu startende AL-KO 4-Takt-Motor mit oben liegenden Ventilen (OHV-Technologie) verfügt über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dies zeigt sich durch große Leistung bei gleichzeitig geringem Benzinverbrauch. Die Benzin-Wasserpumpe AL-KO BMP 30000 erfüllt höchste Anforderungen und bringt auch im Dauerbetrieb immer maximale Leistung. Die Benzinmotorpumpe bietet äußerst kraftvolle 4,1 kW Leistung und fördert aus einer Tiefe von bis zu 6 m das Wasser bis zu 27 m hoch. Durch die besonders langlebige und effiziente AL-KO Pumpentechnologie und den 3,6-Liter-Benzintank ist diese Pumpe ideal für zahlreiche Entwässerungsaufgaben geeignet. Für die einfache Wartung ist die Öleinfüllöffnung gut erreichbar am Pumpengehäuse platziert. Der Anschluss für die Saug- und Druckseite hat 2 Zoll (59,6 mm) Durchmesser. Um den Pumpenkreislauf für den reibungslosen Start schnell und komfortabel mit Wasser zu befüllen, ist ein einfach zu befüllender Einfüllstutzen an der Oberseite der Pumpe angebracht. Die maximale Fördermenge beträgt enorme 30.000 Liter pro Stunde. Mit einem Leergewicht von nur 26 kg und dem robusten Rahmen ist die Wasserpumpe gut zu tragen und damit mobil und flexibel einsetzbar. Hinweis: Die Benzinmotorpumpe ist nicht für Trinkwasser, sondern nur für Brauchwasser und chlorhaltiges Wasser (Schwimmbadwasser) unter 35 °C geeignet. Ebenso ist sie nicht für den Einsatz in Salzwasser, Wasser mit aggressiven Chemikalien oder sandhaltigem Wasser geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten, Teich
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
26000 g
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
2.7 bar
Max. Förderhöhe
27 m
Maximale Fördermenge
30000 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
6 m
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Energiequelle
Benzin
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.