Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     820-1868794
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3636F16GX2-FX5
EAN/GTIN:
     4713294232687
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 87,23*
€ 98,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 88,67*
€ 100,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,13*
€ 104,41*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 93,27*
€ 105,71*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 94,65*
€ 107,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.