| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101819856 Herst.-Nr.: F5-5600J3036D16GX2-TZ5NR EAN/GTIN: 4713294232724 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 30 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.25 V | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version | 1.0 | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |