Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101819868
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5600J3036D16GX2-FX5
EAN/GTIN:
     4713294232731
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
30
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.