Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 14-12041 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 1,0m
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 1,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101830228
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     14-12041
EAN/GTIN:
     4017538160140
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austauschen, es kann eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s erreicht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.