Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek VigorAP 906 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek VigorAP 906 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 906 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 906 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 906 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 906 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101872251
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     VAP906-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484745897
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS
MAC Adressen Filtern
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Management-Protokolle
HTTP, HTTPS, Telnet
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2402 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
254 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
WLAN-Roaming
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
48 - 56 V
DC Spannungsrange
12 V
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
17.3 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.