Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Schwarz
Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Schwarz
Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Schwarz
Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Schwarz
Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Schwarz
Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Schwarz
Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101881464
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1G4-00M1WN-09
EAN/GTIN:
     4713227534901
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
450 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
535 mm
Gewicht
12500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.