| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101887937 Herst.-Nr.: NY61PABL5574 EAN/GTIN: 5711428055743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Folio | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 13 | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Pacific Blue | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Kartentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kartentaschen | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 blau, mobiltelefon hülle, smartphone hülle blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |