Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKH011 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EKH011 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Esperanza EKH011 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Esperanza EKH011 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Esperanza EKH011 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Esperanza EKH011 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Esperanza EKH011 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Esperanza EKH011 Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101906130
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKH011
EAN/GTIN:
     5901299963869
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
induktionskochfeld
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Restzeitanzeige
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Alarm
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
220 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Leistungen
Temperaturbereich (T-T)
80 - 270 °C
Topferkennung
Ja
Permanente Pfannengrößenerkennung
Ja
Unterstützter Pfannendurchmesser
140 - 220 mm
Automatische Einstellung der Pfannengröße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.