Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-133 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101932045
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-133 + HDWG460UZSVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
36 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.32 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
2.74 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.04 mm
Tiefe
157.48 mm
Höhe
187.45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichzeitige Verbindungen
200
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS, TLS, 256-bit AES, FIPS 140-2
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
50 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status, System
Prozessor
Prozessorfamilie
ARM
Prozessor
Cortex-A55
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
6 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
6000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Maximum unterstützte RAM
2 GB
Flash-Speicher
4000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Anzahl von Schrauben
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,31*
€ 379,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,51*
€ 361,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.