Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05004283001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101935512
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004283001
EAN/GTIN:
     4013288223067
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Ratsche
Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für ¼" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz. Der 75 mm lange Universalhalter für 1/4"-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden. Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen. 1 robustes textiles Halfter 9468 zum Befestigen am Gürtel; ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
18 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
448 g
Tragetasche Breite
140 mm
Tragetasche Tiefe
55 mm
Tragetasche Höhe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, wera einhand-knarrensatz 1/4", bit-satz wera, bit satz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.