Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 4300G Prozessor 3,8 GHz 4 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 4300G Prozessor 3,8 GHz 4 MB L3 Box
AMD Ryzen 4300G Prozessor 3,8 GHz 4 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     752-772095
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000144BOX
EAN/GTIN:
     730143313988
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 3
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
4300G
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit, 64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
TDP-up konfigurierbar
65 W
TDP-down konfigurierbar
45 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
1700 MHz
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,45*
€ 87,10*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 68,35*
€ 89,69*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 70,92*
€ 89,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 71,79*
€ 90,70*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 73,76*
€ 93,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.