Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg O-T LTO-8 Datenkassette, 12TB/30TB, individuell Barcode gelabeled, 20er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overland-Tandberg O-T LTO-8 Datenkassette, 12TB/30TB, individuell Barcode gelabeled, 20er Pack
Overland-Tandberg O-T LTO-8 Datenkassette, 12TB/30TB, individuell Barcode gelabeled, 20er Pack
Artikel-Nr.:
     128-CF70176
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434179
EAN/GTIN:
     7050779101500
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
LTO Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
6656
Kompression
2,5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.157,91*
€ 1.234,65*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.159,86*
€ 1.246,41*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.164,05*
€ 1.246,43*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.477,33*
€ 1.572,05*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,65*
€ 1.469,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,06*
€ 1.462,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,81*
€ 1.432,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,82*
€ 1.406,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,91*
€ 1.377,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.