Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg O-T LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, Barcode gelabeled, 20er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overland-Tandberg O-T LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, Barcode gelabeled, 20er Pack
Overland-Tandberg O-T LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, Barcode gelabeled, 20er Pack
Artikel-Nr.:
     832-415779
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434183
EAN/GTIN:
     7050779101470
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
LTO Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
18000 GB
Kapazität (komprimiert)
45000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
8960
Kompression
2,5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.704,07*
€ 1.802,22*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.694,77*
€ 1.802,23*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.712,85*
€ 1.810,97*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,22*
€ 2.144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,54*
€ 2.142,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,80*
€ 2.090,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,72*
€ 2.057,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,07*
€ 2.027,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.