Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg O-T LTO-7 Datenkassette, 6TB/15TB, Barcode gelabeled, 20er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overland-Tandberg O-T LTO-7 Datenkassette, 6TB/15TB, Barcode gelabeled, 20er Pack
Overland-Tandberg O-T LTO-7 Datenkassette, 6TB/15TB, Barcode gelabeled, 20er Pack
Artikel-Nr.:
     832-415777
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434173
EAN/GTIN:
     7050779101456
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
LTO Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
3584
Kompression
2,5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.097,66*
€ 1.187,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.111,53*
€ 1.193,89*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.114,96*
€ 1.205,37*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.413,42*
€ 1.521,95*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,12*
€ 1.412,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,67*
€ 1.406,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,91*
€ 1.376,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,87*
€ 1.348,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,66*
€ 1.306,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.