Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Streamer
>
Data Tape
>
LTO Tape
>
Artikel
Overland-Tandberg LTO-8 Datenkassette, 12TB/30TB, ungelabeled, 20er Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-102139207
Hersteller:
Tandberg
Herst.-Nr.:
434177
EAN/GTIN:
7050779101425
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
6656
Kompression
2,5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichermedien
>
Backup-Speichermedien
Weitere Suchbegriffe:
Ultrium Cartridge
,
Ultrium Tape
,
lto cartridge ultrium 8
,
lto band
,
lto tape tandberg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,52*
€ 1.428,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,90*
€ 1.420,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,36*
€ 1.362,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,45*
€ 1.336,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,44*
€ 1.317,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen