Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, Barcode gelabeled, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overland-Tandberg LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, Barcode gelabeled, 5er Pack
Overland-Tandberg LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, Barcode gelabeled, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     832-415660
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434181
EAN/GTIN:
     7050779101395
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
LTO Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
18000 GB
Kapazität (komprimiert)
45000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
8960
Kompression
2,5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 422,38*
€ 474,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 421,81*
€ 477,18*
2 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 425,58*
€ 481,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 436,05*
€ 488,64*
5 Tage
23
pro Stück
€ 1,00*
ab € 443,44*
€ 500,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,48*
€ 553,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,48*
€ 526,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.