Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg O-T LTO-8 Datenkassette, 12TB/30TB, ungelabeled , Bestellmenge: Vielfaches von 5))


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overland-Tandberg O-T LTO-8 Datenkassette, 12TB/30TB, ungelabeled , Bestellmenge: Vielfaches von 5))
Overland-Tandberg O-T LTO-8 Datenkassette, 12TB/30TB, ungelabeled , Bestellmenge: Vielfaches von 5))
Artikel-Nr.:
     4249L-W128291521
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434175
EAN/GTIN:
     7050779101340
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
6656
Kompression
2,5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 55,53*
€ 71,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,43*
€ 72,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 73,09*
3 Tage
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,31*
€ 73,74*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 59,50*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.