Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W
LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W
LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W
LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W
LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W
LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W
LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W
LG 43UR762H Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102140915
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UR762H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
97.2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
119.6 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
58 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
MR18HA
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Audio (L,R) Out
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
RS-232 port
1
RJ-12 ports Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Hotelfunktionen
Externe Taktkompatibilität
Ja
USB-Klonen
Ja
Sicherheitsmodus
Ja
Hotelmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
564 mm
Gewicht (ohne Ständer)
10700 g
Audio
RMS-Leistung
20 W
Anzahl der Lautsprecher
2
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Version des Betriebsystems
5,0
Sprachsteuerung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Webbrowser
Ja
Miracast
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.