Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group VULCAN FLBD516G5200HC40CDC016 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group VULCAN FLBD516G5200HC40CDC016 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD516G5200HC40CDC016 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD516G5200HC40CDC016 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD516G5200HC40CDC016 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD516G5200HC40CDC016 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD516G5200HC40CDC016 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102152148
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FLBD516G5200HC40CDC016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Zertifizierung
FCC, CE, UKCA, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32.7 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.