Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, grau 8er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
InLine Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, grau 8er Pack
InLine Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, grau 8er Pack
InLine Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, grau 8er Pack
InLine Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, grau 8er Pack
InLine Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, grau 8er Pack
InLine Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, grau 8er Pack
Artikel-Nr.:
     560-76207
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76207
EAN/GTIN:
     4043718307180
Cat.6A Keystone mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank, 8 Stück in einer VPE.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
21.6 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
22/24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
750
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Paket
€ 5,90*
ab € 31,22*
€ 42,53*
5 Tage
113
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,33*
€ 56,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,81*
€ 57,51*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,53*
€ 50,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,86*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 24,13*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 12,95*
Zubehör
InLine
76264
ab € 9,22*
Zubehör
InLine
76264S
ab € 9,22*
Zubehör
InLine
76266
ab € 10,52*
Zubehör
InLine
76266S
ab € 10,28*
Zubehör
InLine
76268
ab € 12,76*
Zubehör
InLine
76268S
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.