Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Microsoft Surface Pro 9 Intel® Core™ i7 1 TB 33 cm (13") 32 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-102190347
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
QLQ-00004
EAN/GTIN:
196388064656
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das leistungsstärkste Surface Pro
Flexibilität für den ganzen Tag. Dank der Mobilität eines Tablets und der Leistung eines Laptops bleiben Ihre Teams miteinander verbunden.
Erreichen Sie mehr mit Surface for Business
Surface for Business-Geräte bieten Sicherheit auf Unternehmensniveau, Geräteaustausch und Schutz vom Chip bis in die Cloud.
2-in-1-Flexibilität
Das Tablet, das Ihren Laptop ersetzen und eine vollständige Desktop-Konfiguration mit mehreren Monitoren bilden kann – alles auf einem atemberaubenden, nahezu randlosen Touchscreen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
47.7 Wh
Batteriegewicht
195 g
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15.5 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
10 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
2160p, 1080p
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Prozessor Besonderheiten
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
16 Stück(e)
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
54.5 mm
Warentarifnummer (HS)
8471300100
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Telefoneigenschaften
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessor
i7-1265U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13 "
Display-Auflösung
2880 x 1920 Pixel
Display Glasart
Gorilla Glass
Touch-Technologie
Multitouch
Pixeldichte
267 ppi
Display-Oberfläche
Glanz
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
879 g
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
54.5 mm
Verpackungshöhe
371 mm
Paketgewicht
1859 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Sonstige Funktionen
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
32 ms
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Microsoft 365 Apps
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Tablet PC
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Körper-SAR (EU)
0.911 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
1.67 W/kg
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Microsoft Laptops
,
Microsoft Notebooks
,
Microsoft Tablet
,
Microsoft Tablet-PCs
,
Microsoft TabletPCs
,
Microsoft Tablets
,
Surface Tablets
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
microsoft surface laptop 13"
,
business laptop 13 zoll
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.834,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,66*
€ 2.332,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,64*
€ 2.327,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,05*
€ 2.267,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,99*
€ 2.225,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,19*
€ 2.182,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
Zubehör
Microsoft 1E4-00002 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,80*
Zubehör
Microsoft 2Y Extended Hardware Service Plus
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,73*
Zubehör
Microsoft 3Y Extended Hardware Service Plus
Microsoft
NRI-00006
ab € 76,00*
Zubehör
Microsoft 4Y Extended Hardware Service Plus
Microsoft
NRQ-00006
ab € 151,77*
Zubehör
Microsoft 8SC-00002 Kopfhörer-/Headset-Zubehör USB-Receiver
Microsoft
8SC-00002
ab € 14,19*
Zubehör
Microsoft Q5N-00002 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz AC Drinnen
Microsoft
Q5N-00002
ab € 62,17*
Zubehör
Microsoft Signature Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft
8XB-00065
ab € 101,31*
Zubehör
Microsoft Signature Schwarz Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft
8XB-00005
ab € 104,83*
Zubehör
Microsoft Signature with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft
8X8-00065
ab € 167,28*
Zubehör
Microsoft Signature with Slim Pen 2 Schwarz Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft
8X8-00005
ab € 133,23*
Zubehör
Microsoft Surface 3Y Extended Hardware Service 1 Lizenz(en) 3 Jahr(e)
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,99*
Zubehör
Microsoft Surface 4Y Extended Hardware Service
Microsoft
VP3-00028
ab € 141,37*
Zubehör
Microsoft Surface Arc Mouse Maus Reisen Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1800 DPI
Microsoft
FHD-00017
ab € 65,45*
Zubehör
Microsoft Surface Dial Bluetooth Aluminium
Microsoft
2WS-00002
ab € 63,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen