Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 9 5G LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102190391
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RUB-00004
EAN/GTIN:
     196388015078
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das leistungsstärkste Surface Pro
Flexibilität für den ganzen Tag. Dank der Mobilität eines Tablets und der Leistung eines Laptops bleiben Ihre Teams miteinander verbunden.

Flexibel und den ganzen Tag einsatzbereit – mit der Mobilität eines Tablets und der Leistung eines Laptops. Surface Pro 9 for Business sorgt mit optionalem 5G dafür, dass Sie immer in Verbindung bleiben, ermöglicht mit integrierter Sicherheit, dass Sie so arbeiten können, wie Sie es wollen, und liefert die Leistung, die Sie brauchen. 

Erreichen Sie mehr mit Surface for Business
Surface for Business-Geräte bieten Sicherheit auf Unternehmensniveau, Geräteaustausch und Schutz vom Chip bis in die Cloud.

2-in-1-Flexibilität
Das Tablet, das Ihren Laptop ersetzen und eine vollständige Desktop-Konfiguration mit mehreren Monitoren bilden kann – alles auf einem atemberaubenden, nahezu randlosen Touchscreen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
47.7 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriegewicht
195 g
Akku-/Batteriebetriebsdauer
19 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
10 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Microsoft
Grafikkarte
SQ3 Adreno 8CX Gen 3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
20 Stück(e)
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
54.5 mm
Warentarifnummer (HS)
8471300100
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Microsoft
Prozessorfamilie
Microsoft
Prozessor
SQ3
Prozessor-Taktfrequenz
3.05 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13 "
Display-Auflösung
2880 x 1920 Pixel
Display Glasart
Gorilla Glass
Touch-Technologie
Multitouch
Pixeldichte
267 ppi
Display-Oberfläche
Glanz
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
878 g
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
54.5 mm
Verpackungshöhe
371 mm
Paketgewicht
1778 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Sonstige Funktionen
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
32 ms
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
Netzteilstärke
39 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Testsoftware
Microsoft 365 30 Day Trial
Betriebssystemsprache
Arabisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Tablet PC
Gehäusematerial
Aluminium
Körper-SAR (EU)
1.48 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
1.48 W/kg
Ursprungsland
China
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,87*
€ 1.694,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,90*
€ 1.689,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,87*
€ 1.650,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,64*
€ 1.612,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,06*
€ 1.551,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,61*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,84*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 151,46*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,83*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 141,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.