Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow ZMM100BP2 Zubehör für tragbare Power Stations Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow ZMM100BP2 Zubehör für tragbare Power Stations Akku
EcoFlow ZMM100BP2 Zubehör für tragbare Power Stations Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102190535
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     ZMM100BP2
EAN/GTIN:
     4897082668718
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
EcoFlow
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
284 mm
Gewicht
16800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,72*
€ 1.430,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,96*
€ 1.425,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,03*
€ 1.382,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,02*
€ 1.347,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,02*
€ 1.298,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.