Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems LX-6500E 8400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems LX-6500E 8400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LX-6500E 8400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LX-6500E 8400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LX-6500E 8400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-6181
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61872
EAN/GTIN:
     4044144618727
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
8400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1733 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)
4800 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v
Anzahl Kanäle
24 Kanäle
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLAN-IDs
4096
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
DC Spannungsrange
12 V
Stromverbrauch (max.)
33 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 870,56*
€ 936,86*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 871,26*
€ 936,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 888,94*
€ 950,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 893,19*
€ 961,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 910,44*
€ 980,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,86*
€ 1.114,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,52*
€ 1.114,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,90*
€ 1.099,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,20*
€ 1.077,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,56*
€ 1.035,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.