| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-102192630 Herst.-Nr.: 39498 EAN/GTIN: 4001883394985 |
| |
|
| | |
| Schwere Schnellzug-Dampflokomotive mit Schlepptender der Baureihe 498.1. Ausführung als Museumslokomotive 498.104 der Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR). Aktueller Betriebszustand, so wie die Lokomotive derzeit betriebsfähig in Bratislava beheimatet ist.
Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Licht- und Soundfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß, digital schaltbar. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal an Lok und Zweilicht-Spitzensignal am Tender konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Oberes Spitzenlicht separat schaltbar. Beleuchtetes Loknummernschild am oberen Spitzenlicht integriert und funktionsfähig. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Verstellbare Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Pufferhöhe an Lok und Tender nach NEM. Bremsschläuche, Schraubenkupplungsimitation und ein Luftbehälter zum Ansetzen an den Tender liegen bei. Befahrbarer Mindestradius R2=437,5 mm. Länge über Puffer ca. 29,3 cm. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | WEEE | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 293 mm | Merkmale | Produkttyp | Modell einer Schnellzuglokomotive | | Bauart | Vormontiert | | Maßstab | HO (1:87) | | Ursprünglicher Modellname | 498.104 | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Metall, Kunststoff | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Beleuchtung | Ja | | Mit Ton | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| |