Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! System Power 10 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! System Power 10 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 10 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 10 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 10 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-416300
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN330
EAN/GTIN:
     4260052189108
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Computer-Netzteil
BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT, LEISER BETRIEB
System Power 10 850W ist für den preisbewussten Anwender konzipiert, der nicht auf Zuverlässigkeit und leisen Betrieb verzichten möchte. Fortschrittliche Eigenschaften wie die LLC- und SR-Technologie und 2 starke 12V-Leitungen unterstreichen den Wert von System Power 10 850W als Einstiegs-Netzteil.

80 PLUS® GOLD ZERTIFIZIERUNG
Sehr hohe Effizienz

System Power 10 850W erzielt eine Effizienz von 93,4% und ist 80 PLUS Gold zertifiziert. Ein wahrer Spitzenwert in dieser Leistungsklasse! Und das lohnt sich: ein geringerer Energieverbrauch führt zu niedrigeren Kosten, einer besseren Kühlung und leiserem Betrieb. Ob für ein sehr leises System oder einen Gaming-PC: System Power 10 850W ist die beste Wahl für preisbewusste Anwender!

AUSSERORDENTLICH LEISER BETRIEB
Erzielt durch den geräuschoptimierten 120mm be quiet! Lüfter

Der geräuschoptimierte 120mm be quiet! Lüfter erzielt das bestmögliche Gleichgewicht zwischen einwandfreier Kühlung und sehr leisem Betrieb. Durch die luftstromoptimierten Lüfterblätter, die geräuschverursachende Turbulenzen verringern, wird der ausgesprochen leise Betrieb erreicht, für den be quiet! so bekannt ist.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE
Für eine Kompatibilität mit allen gängigen Systemen

Durch den Einsatz der LLC- und SR-Technologie ist das System Power 10 850W sehr stabil im Betrieb. Es ist zudem mit einem DC/DC-Wandler ausgestattet, der für eine noch bessere Spannungsregulierung sorgt – und das sogar bei heftigen Cross-Loads.

HOHE LEISTUNG FÜR PC-SYSTEME
Bewährte Zuverlässigkeit für CPU und GPU

Das System Power 10 850W bietet eine stabile Stromversorgung mit starker Spannungsregulierung für CPU und GPU. Es ist für den Betrieb einer übertakteten Grafikkarte mit 2 starken 12V-Leitungen und 4 PCI-Express-Steckern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
1
SATA-Netzkabellänge
450,550,570,670,690,790 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
790 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
650 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktor
0,97
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
40 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
36 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
93.4 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Russisch
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2600 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
30.7 dB
Lagertyp
Gewehr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB, TÜV, cRUus, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia)
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2000 RPM
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
10.3 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
10.4 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
30.7 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2140 g
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 78,47*
€ 94,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 94,49*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 79,21*
€ 94,90*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 79,39*
€ 95,50*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 79,88*
€ 95,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.