Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ LED-Lightstrip 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ LED-Lightstrip 4 m
WiZ LED-Lightstrip 4 m
WiZ LED-Lightstrip 4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102192900
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     929003244801
EAN/GTIN:
     8720169071216
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Unser Indoor LED-Lightstrip lässt sich ganz nach Bedarf kürzen, formen und umformen. Seine farbigen, dynamischen Lichtmodi verschönern den Raum unter Schränken oder hinter Möbeln. Sein Ambientelicht schafft die perfekte Stimmung, um richtig zu entspannen.

EINFACHE EINRICHTUNG DER SMARTEN LICHTFUNKTIONEN
Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern, indem Du einstellst, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich.

LAMPEN NACH EIGENEM ZEITPLAN EINSTELLEN
Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

DIE PERFEKTE PERSÖNLICHE LICHTSZENE
Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.

MILLIONEN LICHTFARBEN UND WECHSELNDE LICHTMODI FÜR EINEN GELUNGENEN TAG
Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

PASSENDE STIMMUNG MIT EINSTELLBAREM WARMWEISSEN BIS KALTWEISSEN LIC
Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

SMARTE BELEUCHTUNG NACH BEDARF STEUERN
WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

SMARTE LAMPEN BEQUEM VON JEDEM ORT AUS STEUERN
Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.

FLEXIBLER, EINFACH ZU INSTALLIERENDER LIGHTSTRIP
Klebe den Streifen einfach auf jede Oberfläche: Schaufensterauslagen, eingelassene Decken, Arbeitsstationen, unter Schränken und sogar entlang kurviger Kanten. Noch nie war es so einfach, Bereiche mit hoher Lichtleistung auszuleuchten und Möbeln stimmungsvolle Akzente zu verleihen!
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Technische Details
Eingangsspannung
220-240 V
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24DC, 12W Max. V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003244801
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Gesamter Lichstrom
840 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
4000 mm
Höhe
3 mm
Länge (mm)
4000 mm
Gewicht
225 g
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtleistung
840 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
13 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Einschaltzeit
2 s
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
73 mA
Beleuchtungseffizienz
64 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140.5 mm
Verpackungstiefe
56.5 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
505 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.