Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BK-4MCDE/8BE Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic BK-4MCDE/8BE Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA
Panasonic BK-4MCDE/8BE Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102201691
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4MCDE/8BE
EAN/GTIN:
     5410853064329
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Aufladekreisläufe (max)
2100
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BK-4LCCE/2BE
ab € 4,61*
Ähnlich
Panasonic
BK-3LCCE/2BE
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.