Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi BHR6751GL Kabelschloss Schwarz 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi BHR6751GL Kabelschloss Schwarz 1,2 m
Xiaomi BHR6751GL Kabelschloss Schwarz 1,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103112203
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6751GL
EAN/GTIN:
     6941812702727
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Kabeldurchmesser
12 mm
Gewicht
270 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Kick Scooter
Schloss Art
Code
Anzahl der Kombinationen
100000
Material
ABS, Stahl, Zink
Anzahl der Knöpfe
5 Tasten
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Kratzfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.